| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735259 Herst.-Nr.: 1165 EAN/GTIN: 4031301014362 |
| |
|
| | |
| Möbellederhandschuhe, Helles Leder, leicht gefüttert, verstärkte Innen- hand, weißer Drell aus Baumwolle, ca. 26 cm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1165 | Werksnummer: | 1165-10 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Leder hell, Drell weiß | Groesse: | 10 | Produktart: | Möbelleder-Handschuh HELLES LEDER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Möbellederhandschuh, Möbellederhandschuhe, Polsterlederhandschuhe, Polsternarbenlederhandschuh, montagehandschuhe leder, gartenhandschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,30* | € 1,89* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,57* | € 3,56* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 20,44008* | € 26,33004* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 26,62008* | € 36,93* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 34,75008* | € 45,58008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,21834* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|