Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 213-1210 Geschirrwärmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 213-1210 Geschirrwärmer Edelstahl
Saro 213-1210 Geschirrwärmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81992222
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-1210
EAN/GTIN:
     4017337038732
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Chafing Dish (rund)
chafing dish (rund) 6l
chafing dish (rechteckig)
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungsvermögen
6 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
11000 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,05*
€ 278,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,73*
€ 269,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,55*
€ 239,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.