Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artevasi Pisa Pot Indoor/Outdoor Topfpflanzer Freistehend Graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artevasi Pisa Pot Indoor/Outdoor Topfpflanzer Freistehend Graubraun
Artevasi Pisa Pot Indoor/Outdoor Topfpflanzer Freistehend Graubraun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84521953
Hersteller:
     artevasi
Herst.-Nr.:
     5600442803556
EAN/GTIN:
     5600442803556
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Textilpflanze
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
45 l
Tiefe
330 mm
Höhe
610 mm
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Graubraun
Form
Quadratisch
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Schutzfunktion
Gefrierbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.