Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-LM0080 Herst.-Nr.: 7-256699 EAN/GTIN: 8713797029766 |
| |
|
| | |
| Workshops, Schulungen, Meetings und Seminare strukturieren. Hohen Aufmerksamkeitswert durch Einbeziehung aller Teilnehmer erzielen. Karten einfach an eine Moderationstafel oder ein Pinboard heften. Kein Durchschlagen der Tinte dank hoher Papierqualität. Karten auf beiden Seiten beschreibbar. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 300 mm | | Verpackungstiefe | 165 mm | | Verpackungshöhe | 15 mm | | Paketgewicht | 533 g | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 48196000 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 532 g | Merkmale | Material | Papier | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |