Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710513 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710513 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Omnitronic 80710513 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Omnitronic 80710513 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Omnitronic 80710513 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Omnitronic 80710513 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Omnitronic 80710513 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84582793
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
20 W
Musik Energie
40 W
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
89 dB
Rauschverhältnis (SNR)
101 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
2100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
100 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
4 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
2600 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
100 V
Transformatorabgriffe
2.5,5,10,20 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,86*
€ 123,593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,08*
€ 113,145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,86*
€ 110,503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,51*
€ 96,997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.