Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller WDU 16 Anschlussblock Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller WDU 16 Anschlussblock Beige
Weidmüller WDU 16 Anschlussblock Beige
Artikel-Nr.:
     4147-M0001902
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1020400000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Beige
Material
Wemid
Bestückungsseite
Rechts
Stromstärke
85 A
Kabelstück (AWG)
18 - 6
Minimum Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
16 mm²
Konformitätsbescheinigungen
CE
Betriebstemperatur
-60 - 130 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.9 mm
Tiefe
62.5 mm
Höhe
60 mm
Energie
Nennspannung
600 V
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,5599*
€ 2,3399*
2 Tage
49
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,56742*
€ 2,34742*
1 Tag
81
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,57*
€ 2,36*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,58*
€ 2,37*
4 Tage
275
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,6628*
€ 2,4928*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3399*
€ 2,78448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1299*
€ 2,53458
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0499*
€ 2,43938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9599*
€ 2,33228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8299*
€ 2,17758
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5599*
€ 1,85628
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0652*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,06464*
Zubehör
Weidmüller
0299600000
ab € 2,24279*
Zubehör
Weidmüller
1050100000
ab € 0,41*
Zubehör
Weidmüller
1050000000
ab € 0,30*
Zubehör
Weidmüller
1053260000
ab € 0,67078*
Zubehör
Weidmüller
1609860000
ab € 0,05892*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.