Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119407 Signalkabel 500 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0162906
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119407/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
11.1 mm
Kupferindex
168 kg/km
Kabelgewicht
267 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
44.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
166.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,49327*
€ 3,13327*
1000
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,53587*
€ 3,18587*
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,59044*
€ 3,25044*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 3,052*
€ 3,792*
3 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,11*
€ 232,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 3,13327*
€ 3,72859
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,49327*
€ 2,96699
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.566,635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,82*
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,17*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,68*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.