Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119003 Signalkabel 500 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84593876
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119003/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 3x0,5qmm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
5.1 mm
Kupferindex
14.4 kg/km
Kabelgewicht
42 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
20.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
76.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,477* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,61*
€ 75,6959
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,29*
€ 74,1251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,46*
€ 70,7574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,04*
€ 67,8776
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,98*
€ 65,4262
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,70*
€ 56,763
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,94*
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,31*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,35*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.