Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 P Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4147-M0163355
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.2 mm
Kupferindex
28.8 kg/km
Kabelgewicht
62 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Ölbeständig
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, ECOLAB, EAC
Anzahl
1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,98427*
€ 1,18427*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,99*
€ 1,19*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 1,90*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,17*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,64*
€ 2,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,18427*
€ 1,40928
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,12427*
€ 1,33788
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,09427*
€ 1,30218
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,07427*
€ 1,27838
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,05427*
€ 1,25458
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,98427*
€ 1,17128
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015010
ab € 0,3034*
Zubehör
Lapp Kabel
53111000
ab € 0,2598*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3154*
Zubehör
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,3729*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,36*
Zubehör
Lapp Kabel
53112921
ab € 8,30*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.