Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2352402 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H2352402 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Transparent
Helit H2352402 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Transparent
Artikel-Nr.:
     505-5161172
Herst.-Nr.:
     H2352402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Transparent
Anzahl von Fächern
8
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
340 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,59*
€ 21,72*
1 Tag
66
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,84*
€ 22,61*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 15,80*
€ 23,30*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 15,83*
€ 23,39*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,55*
€ 23,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 16 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 32 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 43,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 72
ab € 0,92*
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 71
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.