Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1135412 Signalkabel 50 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 12G2,5 tra R50 gesch transp Ø17,6mm Ziffer -15-70°C
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 12G2,5 tra R50 gesch transp Ø17,6mm Ziffer -15-70°C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84641150
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135412/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
17.6 mm
Kupferindex
477.3 kg/km
Kabelgewicht
585 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
105.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
352 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,6798*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.