Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Universaletiketten 210x148mm 200 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Universaletiketten 210x148mm 200 St./Pack.
Soennecken Universaletiketten 210x148mm 200 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84648756
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5754
EAN/GTIN:
     4003630754547
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. Etikettenblätter mit allseitig umlaufender Sicherheitskante. Permanenthaftend. Auf DIN A4-Blatt. Material: Papier. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
200 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
2 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
148 mm
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Blätter (ab € 0,02625* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
4282
ab € 15,48*
Ähnlich
Avery
3655
ab € 0,11715*
Ähnlich
Avery
3655-200
ab € 38,58*
Ähnlich
k.A.
8718
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.