Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Klebefilme 19 mm x 33 m 8 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Soennecken Klebefilme 19 mm x 33 m 8 St./Pack.
Soennecken Klebefilme 19 mm x 33 m 8 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1682-164224700
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5847
EAN/GTIN:
     4003630134615
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
klebefilm klar 19 mm x 33 m
büroklebeband klar
Universell einsetzbar für alle üblichen Anwendungen im Büro oder auch zum Verpacken. Gute Klebkraft auf den meisten Oberflächen. Für alle handelsüblichen Abroller geeignet. Ohne Lösungsmittel. Material: Polypropylen. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
33 m
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Geeignet für Materialien
Karton, Papier, Kunststoff
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Weitere Suchbegriffe: klebefilm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4937
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 3,53*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,08*
€ 3,54*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,94*
€ 28,46*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
C6001933
ab € 1,59*
Ähnlich
3M
M8101933
ab € 2,05*
Ähnlich
3M
5501933
ab € 6,77*
Ähnlich
tesa
57207-00001-00
ab € 0,63*
Ähnlich
tesa
57405
ab € 0,87875*
Ähnlich
tesa
57043-00000-00
ab € 1,74*
Ähnlich
tesa
57074-00000-01
ab € 1,33125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.