Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57405 Tonbandkassette 33 m Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 57405 Tonbandkassette 33 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA 57405 Tonbandkassette 33 m Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     273-BDF57405
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57405
EAN/GTIN:
     4042448036155
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
33 m
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Geeignet für Materialien
Karton, Papier
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
8
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,9075*
€ 1,35*
2 Tage
256
8
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,9775*
€ 1,4175*
8
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,965*
€ 1,4475*
1 Tag
152
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,57*
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1725*
€ 1,6925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,1975*
€ 1,42503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1775*
€ 1,40123
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1275*
€ 1,34173
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9075*
€ 1,07993
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
5501933
ab € 6,88*
Ähnlich
Soennecken
5847
ab € 2,16*
Ähnlich
tesa
57207-00001-00
ab € 0,07745*
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,232*
Ähnlich
tesa
57371-00002-06
ab € 0,775*
Ähnlich
tesa
57372
ab € 1,05*
Ähnlich
tesa
57379-00002-01
ab € 1,415*
Ähnlich
tesa
57401-00002-03
ab € 0,23667*
Ähnlich
tesa
57403
ab € 11,33*
Ähnlich
tesa
57404-00002-04
ab € 0,33*
Ähnlich
tesa
57406-00002-01
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.