Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Klebefilme 19 mm x 10 m 8 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Klebefilme 19 mm x 10 m 8 St./Pack.
Soennecken Klebefilme 19 mm x 10 m 8 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84649278
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5846
EAN/GTIN:
     4003630134592
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Universell einsetzbar für alle üblichen Anwendungen im Büro oder auch zum Verpacken. Gute Klebkraft auf den meisten Oberflächen. Für alle handelsüblichen Abroller geeignet. Ohne Lösungsmittel. Material: Polypropylen. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
10 m
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Geeignet für Materialien
Karton, Papier, Kunststoff
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57206-00001-00
ab € 0,50*
Ähnlich
tesa
57404-00002-04
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.