Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-511 Messschieber Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-511 Messschieber Digital
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-511 Messschieber Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84660043
Herst.-Nr.:
     7-511
EAN/GTIN:
     4250838509275
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Mit dem Messschieber, auch unter dem Begriff Schieblehre bekannt, können Innenmaße, Außenmaße und Tiefenmaße gemessen werden. Prüf- und Messmittel sind mit die wichtigsten Werkzeuge und gehören auf jede Werkbank oder in jeden Werkzeugkoffer. Sie können damit Durchmesser bestimmen, Kernlöcher messen in Durchmesser und Tiefe oder auch den Abstand zwischen zwei Gewindegängen, also die Steigung des Gewindes. Auf folgende Fehler beim Messen sollten Sie achten um ein korrektes Messergebnis zu erzielen. Halten Sie die Schieblehre sowie das zu messende Teil ruhig und gerade, verkanten sie diese nicht. Achten Sie auf Ihren Messdruck, zu starke oder schwache Messkraft beeinflussen das Messergebnis. Idealerweise haben Sie eine konstante Bezugstemperatur von 20 Grad Celsius, starke Temperaturschwankungen verändern die Messergebnisse. Bitte prüfen Sie Ihre Schieblehre regelmäßig auf Schäden, Macken, Einkerbungen und entfernen Sie Verschmutzungen umgehend. INKLUSIVE BATTERIE. Bitte beachten Sie folgende Hinweise auf unseren Produkten: Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. Sie können Altbatterien unentgeltlich an uns zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei / Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium / Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber. Es gibt die digitale Schieblehre (mit LCD Anzeige) oder die analoge Schieblehre (mit Nonius-Skala). Vorteile der digitalen Schieblehre sind komfortables und schnelles Ablesen auf dem Display in metrisch und inch. Nachteile der digitalen Schieblehre ist die Stromversorgung (Batterie leer), sie sind nicht staubbeständig, wasserfest oder ölresistent. Die Vorteile der analogen Schieblehre sind dagegen die Unempfindlichkeit und Langlebigkeit. Allerdings braucht es etwas Übung beim Ablesen der Nonius-Skala. Das richtige Ablesen der NONIUS-SKALA: Die Messgenauigkeit beträgt genau 1/10 mm, dabei werden 9 mm in 10 gleiche Teile geteilt, ein Teil entspricht 9/10 mm. Die analoge Schieblehre hat zwei Skalen eine auf dem festen Teil und eine auf dem beweglichen Teil. Auf der festen Skala stehen mm, auf der beweglichen Skala die 0,1 mm. Schauen Sie entlang der beweglichen Skala, wo ein Strich mit einem Strich auf der festen Skala übereinstimmt. Handelt es sich um glatte mm Angaben, dann ist der Strich an der Null in Übereinstimmung mit der oberen Skala. Bewegen Sie beispielsweise die untere Skala versuchsweise in die Mitte von zwei Strichen auf der oberen Skala, ist das Ergebnis sehr wahrscheinlich 5, zwischen 10 und 11 mm dann ist unser Messergebnis 10,5 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Gewicht
200 g
Technische Details
Typ
Digital
Distanzmaßsystem
Imperial, Metrisch
Messbereich
150 mm
Bildschirmtechnologie
LCD
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-421
ab € 10,44*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-502
ab € 3,01*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-503
ab € 3,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-506
ab € 2,34*
Ähnlich
Bernstein
C58771
ab € 266,06*
Ähnlich
Bernstein
7-515
ab € 8,46*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-521
ab € 3,77*
Ähnlich
Bernstein
7-422
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.