Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Pinsel
>
Handwerkerpinsel
>
Borstenpinsel (Handwerk)
>
Artikel
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-421 Antistatische Bürste Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-79472670
Hersteller:
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
Herst.-Nr.:
7-421
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
ESD Bürste
ESD-Bürsten
ESD-Pinsel
TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG
EPA geeignet. Zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
... >
Sicherheits-, Verteidigungs- & Schutzausrüstung
>
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Antistatische Bürsten
Weitere Suchbegriffe:
Synthetikpinsel
,
borstenpinsel (handwerk) naturborste
,
borstenpinsel (handwerk)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-502 Zollstock Holz 2 m
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-502
ab € 2,87*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-503 Zollstock Holz 1 m
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-503
ab € 3,45*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-506 Lineal Rollendes Lineal 2000 mm Kunststoff Blau
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-506
ab € 2,27*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-511 Messschieber Digital
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-511
ab € 33,19*
Ähnlich
Bernstein 7015 Elektriker Werkzeugkoffer unbestückt 1 Stück (L x B x H) 500 x 400 x 200mm
Bernstein
7015
ab € 252,51*
Ähnlich
Bernstein Tools 7-515 Fühlerlehre 2 mm (max) Anzahl Blätter: 21
Bernstein
7-515
ab € 8,32*
Ähnlich
Bernstein Tools 7-521 Reißnadel vernickelt, brüniert, gehärtet
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-521
ab € 3,77*
Ähnlich
Bernstein Tools ESD-Pinsel 7-422 Bürsten-Fläche, Breite: 20 mm 1 St.
Bernstein
7-422
ab € 13,27*
Ähnlich
RS PRO Kunststoff Antistatische Bürste Kreisförmig L. 152mm Leitfähig Gemäß EN 61340-5-1
RS Pro
2878170
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen