Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11038775 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 11038775 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 150 W
Omnitronic 11038775 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 150 W
Omnitronic 11038775 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 150 W
Omnitronic 11038775 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 150 W
Omnitronic 11038775 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 150 W
Omnitronic 11038775 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 150 W
Omnitronic 11038775 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 150 W
Omnitronic 11038775 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84684618
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
150 W
Musik Energie
300 W
Frequenzbereich
45 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
122 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
740 mm
Gewicht
13300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
1
Audio-RCA-Eingänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
XLR-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
380 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
15 "
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
760 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
15100 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Haus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,79*
€ 390,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,60*
€ 386,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,07*
€ 371,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,58*
€ 363,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,58*
€ 337,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.