Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710406 Lautsprecher 2-Wege Weiß 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710406 Lautsprecher 2-Wege Weiß 20 W
Omnitronic 80710406 Lautsprecher 2-Wege Weiß 20 W
Omnitronic 80710406 Lautsprecher 2-Wege Weiß 20 W
Omnitronic 80710406 Lautsprecher 2-Wege Weiß 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84684872
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
ELA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
20 W
Musik Energie
40 W
Frequenzbereich
110 - 15000 Hz
Empfindlichkeit
92 dB
Rauschverhältnis (SNR)
101 dB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
248 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1700 g
Durchmesser
170 mm
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
170 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6.5 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
2000 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
100 V
Transformatorabgriffe
5,10,20 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Haus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.