Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710340 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710340 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 5 W
Omnitronic 80710340 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 5 W
Omnitronic 80710340 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 5 W
Omnitronic 80710340 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 5 W
Omnitronic 80710340 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 5 W
Omnitronic 80710340 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84684955
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
5 W
Musik Energie
10 W
Frequenzbereich
100 - 15000 Hz
Empfindlichkeit
92 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich, Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
12.7 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.5 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
170 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6.5 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
1470 g
Energie
Transformatorabgriffe
2.5,5 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.