Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710421 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710421 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 10 W
Omnitronic 80710421 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 10 W
Omnitronic 80710421 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84685137
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
ELA-Kugellautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
10 W
Musik Energie
20 W
Frequenzbereich
150 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
92 dB
Gewicht und Abmessungen
Höhe
640 mm
Gewicht
1300 g
Durchmesser
180 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
12.7 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.5 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
140 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5.5 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1500 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
100 V
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.