Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710863 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710863 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Omnitronic 80710863 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Omnitronic 80710863 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Omnitronic 80710863 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84685222
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
20 W
Musik Energie
30 W
Frequenzbereich
155 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
88 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
141 mm
Gewicht
510 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich, Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
100 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
4 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
560 g
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Haus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.