Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07RN-F Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-8179022
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16001053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
13.8 mm
Kupferindex
96 kg/km
Kabelgewicht
290 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-25 - 60 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,697*
€ 4,5788*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,67*
€ 5,57*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 5,57*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 6,77*
1 Tag
237
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,5788*
€ 5,44877
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,447*
€ 5,29193
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,697*
€ 4,39943
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 228,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
83254222
ab € 143,28*
Zubehör
Lapp Kabel
53112030 + 52103030
ab € 42,48*
Zubehör
Lapp Kabel
53111230+53119130
ab € 14,31*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
Zubehör
RS Pro
389864
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.