Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY CY Steuerkabel, 3-adrig x 2,5 mm Grau / 26 A, 50m, 13 AWG, Kupfergeflecht verzinnt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84748330
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.9 mm
Kupferindex
118 kg/km
Kabelgewicht
151 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, ECOLAB, EAC, Fire
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,913*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,9524*
€ 5,89336
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,9124*
€ 5,84576
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,6624*
€ 5,54826
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,343*
€ 5,16817
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,913*
€ 4,65647
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103320+53112630
ab € 9,59*
Zubehör
Lapp Kabel
52103230+53112230
ab € 15,80*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,99*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.