Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 10435-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m QSFP28 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 10435-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics 10435-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics 10435-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics 10435-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics 10435-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m QSFP28 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84782888
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     10435-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
QSFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Kabelform
Rund
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,61*
€ 655,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,31*
€ 650,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,45*
€ 638,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,35*
€ 629,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,26*
€ 581,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.