Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta 23094 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta 23094 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Reflecta 23094 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Reflecta 23094 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Reflecta 23094 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Reflecta 23094 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Reflecta 23094 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Reflecta 23094 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Reflecta 23094 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Reflecta 23094 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Reflecta 23094 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Reflecta 23094 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84825404
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     23094
EAN/GTIN:
     4005039230943
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Robuste & neigbare TV Wandhalterung Die PLANO Flat 70-6040T ist einfach zu installieren und für die meisten 37"-70" LED/LCD Flachbildfernseher mit bis zu 50 kg geeignet. Eine neigbare Halterung wird empfohlen, wenn Spiegelungen von Fenstern oder Licht die Fernsehanzeige beeinträchtigen, oder wenn mehrere Blickwinkel gewünscht sind. Der verstellbare Neigungswinkel ermöglicht das freie Neigen um 5° nach oben und 10° nach unten. Der Bildschirm lässt sich auf der Wandplatte seitlich verschieben, sodass er genau dort platziert ist, wo Sie es wünschen. Kompatibel mit VESA bis zu 600 x 400.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
653 mm
Tiefe (max)
425 mm
Höhe
56 mm
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.