Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCR020-QW Radio Tragbar Digital Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCR020-QW Radio Tragbar Digital Schwarz, Gelb
DeWALT DCR020-QW Radio Tragbar Digital Schwarz, Gelb
DeWALT DCR020-QW Radio Tragbar Digital Schwarz, Gelb
DeWALT DCR020-QW Radio Tragbar Digital Schwarz, Gelb
DeWALT DCR020-QW Radio Tragbar Digital Schwarz, Gelb
DeWALT DCR020-QW Radio Tragbar Digital Schwarz, Gelb
DeWALT DCR020-QW Radio Tragbar Digital Schwarz, Gelb
DeWALT DCR020-QW Radio Tragbar Digital Schwarz, Gelb
DeWALT DCR020-QW Radio Tragbar Digital Schwarz, Gelb
DeWALT DCR020-QW Radio Tragbar Digital Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84882598
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCR020-QW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
baustellenradio dewalt
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB,FM
Energie
Energiequelle
AC, Akku, Gleichstrom
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Grün
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Lautstärkeregler
Drehregler
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
AUX-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB132-QW
ab € 122,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.