| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-84891036 Herst.-Nr.: BS14-50073 EAN/GTIN: 4017538103291 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | shiverpeaks®-BASIC-S--USB 3in1 Ladekabel, USB-A-Stecker auf USB Micro B + USB Typ C + 8-pin Stecker, ALU silber, 1m
· Anschlüsse: USB 2.0 A Stecker - USB Micro B Stecker - USB Typ C Stecker - 8-pin Stecker · Länge: 1m · Anschluss, Gehäusematerial: ALU · Material Außenmantel: Edelstahl · Kabeltyp: Rundkabel · Innenleiter Material: Kupfer · max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s · Farbe: silber Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB C/Micro-USB B/Lightning | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | ![](/p.gif) | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |