| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-84891083 Herst.-Nr.: BS14-50067 EAN/GTIN: 4017538103215 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--USB 3in1 Ladekabel, USB-A-Stecker auf USB Micro B + USB Typ C + 8-pin Stecker, Nylon, weiß, 1m
· Anschlüsse: USB 2.0 A Stecker - USB Micro B Stecker - USB Typ C Stecker - 8-pin Stecker · Länge: 1m · Anschluss, Gehäusematerial: PVC · Material Außenmantel: Nylon · Kabeltyp: Rundkabel · Innenleiter Material: Kupfer · max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s · Farbe: weiß Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB C/Micro-USB B/Lightning | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Leitermaterial | Kupfer | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |