| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-84894920 Herst.-Nr.: BS89765 EAN/GTIN: 4017538043900 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | shiverpeaks®-BASIC-S--Plasma/LCD,LED Wandhalter, Seilsystem, Wandabstand 18 mm, max. Tragkraft 45 kg, VESA standard
· universelle Seilzug mit 18 mm Wandabstand· Sicherheitsverschluss· kompatibel für alle Lochmuster einschließlich VESA-Standard· inklusive Bedienungsanleitung und Anbaumaterial· inklusive Dübel und Wandschrauben· geeignet max. 45 kg Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Verpackungsdaten | Menge pro Packung | 1 Paar(e) | Montage | Höchstgewichtskapazität | 45 kg | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Wand | Ergonomie | Abstand zur Wand (max) | 18 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Seilsysteme 12V, tv-wandhalterung tragkraft 45 kg, halterung tv |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |