Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann DB 6006 CB Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann DB 6006 CB Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Blau, Weiß
Bomann DB 6006 CB Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Blau, Weiß
Bomann DB 6006 CB Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Blau, Weiß
Bomann DB 6006 CB Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85066290
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660061
EAN/GTIN:
     4004470600520
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen
  • Kratzfeste Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten;
    - Kabellos – Bügeln ohne störendes Kabel;
    - 7 Funktionen: – Sprüheinrichtung – Dampfstoß – Vertikaldampf – Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden) – Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar) – Tropfstopp – Anti-Kalk;
    - Stufenlose Temperaturregulierung;
    - Gleichmäßige Dampfverteilung durch 56 Dampfdüsen;
    - 4-stufige Dampfregelung (0-1-2-3);
    - Inkl. zuschaltbarer Selbstreinigungsfunktion.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabelgelenk
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
1200 g
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Wassertank
Eingebaut
Anti-Kalk-System
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Einstellmöglichkeiten
7
Regelbare Temperatur
Ja
Drahtlos
Ja
Eisengewicht
1200 g
Steuerung
Tasten, Leiter, Drehregler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.