Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 87066 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 60 ml 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 87066 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 60 ml 6 Stück(e)
Laufer 87066 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 60 ml 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85214762
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     87066
EAN/GTIN:
     4006677870669
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
Malfarben
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Farbe des Anstrichs
Blau, Grün, Orange, Violett, Rot, Gelb
Produktfarbe
Orange, Violett, Blau, Gelb, Rot, Grün
Anzahl der Farben
6 Farben
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
60 ml
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
86190
ab € 0,85*
Ähnlich
Läufer
87024
ab € 1,88*
Ähnlich
Gutenberg
86401
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.