Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 87024 Farbe auf Wasserbasis Multi Palette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 87024 Farbe auf Wasserbasis Multi Palette
Laufer 87024 Farbe auf Wasserbasis Multi Palette
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85214160
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     87024
EAN/GTIN:
     4006677870249
Suchbegriffe:
Deckfarbkasten
Farbkasten
Malkasten
Tuschkasten
Weitere Informationen:
Technische Details
Farbe des Anstrichs
Multi
Produktform
Palette
Anzahl enthaltener Farben
24 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
86190
ab € 0,85*
Ähnlich
Läufer
87012
ab € 0,97*
Ähnlich
Läufer
87066
ab € 3,68*
Ähnlich
Gutenberg
86401
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.