Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson C400015589 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 20 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson C400015589 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 20 Blätter
Canson C400015589 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 20 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85215659
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C400015589
EAN/GTIN:
     3148950015303
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
297 mm
Bogenlänge
420 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
20 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
200 g/m²
Abdeckungsmaterial
Karton
Format
A3
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure, Chlor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C400015588
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.