| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-85253567 Herst.-Nr.: 82898 EAN/GTIN: 4002911828984 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundliche kleinformatige Servietten - Maße: 24 x 24 cm (aufgefaltet) - 1/4 Falz - Material: Tissue, 3-lagig - Farbe: rot - in der praktischen 250er Gastro-Packung Diese Servietten eignen sich ideal als Cocktailservietten Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 240 mm | | Länge (mm) | 240 mm | | Gewicht | 2.5 g | | Verpackungsbreite | 250 mm | | Verpackungstiefe | 105 mm | | Verpackungshöhe | 125 mm | | Paketgewicht | 631.2 g | Merkmale | Produktfarbe | Rot | | Material | Seidenpapier | | Färbung | Monochromatisch | | Anzahl der Schichten | 3 | | Papiergewicht | 46 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |