Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11036959 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 11036959 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 150 W
Omnitronic 11036959 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 150 W
Omnitronic 11036959 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 150 W
Omnitronic 11036959 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 150 W
Omnitronic 11036959 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 150 W
Omnitronic 11036959 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 150 W
Omnitronic 11036959 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 150 W
Omnitronic 11036959 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85265254
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
150 W
Musik Energie
300 W
Frequenzbereich
60 - 18000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Empfindlichkeit
94 dB
Rauschverhältnis (SNR)
116 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
9400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
200 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
10350 g
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,28*
€ 418,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,27*
€ 414,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,53*
€ 390,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,87*
€ 387,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,42*
€ 353,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.