Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außeneinbauleuchte
>
Außenwandeinbaustrahler
>
Artikel
SLV DOWNUNDER OUT LED M Wandbeleuchtung für den Außenbereich D
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-85269188
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
233625
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte DOWNUNDER OUT LED M Wandeinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart IP55 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
280 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
85 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
20 lm/W
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
,
Außen-Einbaustrahler
,
Außeneinbauleuchte
,
Außeneinbaustrahler
,
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Außen-Wandeinbauleuchte
,
Außen-Wandeinbaustrahler
,
Außenwandeinbauleuchte
,
Außenwandeinbaustrahler
,
Outdoor-Wandeinbauleuchte
,
Outdoor-Wandeinbaustrahler
,
Deckeneinbaulampe
,
Deckeneinbauleuchte
,
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
LED Außenwandleuchte
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Orientierungsleuchte
,
Orientierungslicht
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Wandeinbaulampe
,
Wandeinbauleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
einbaudeckenleuchte led 2700k
,
einbauleuchte led
,
slv einbauleuchte led
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV 233605 Außenbeleuchtung 1,7 W
SLV
233605
ab € 25,98*
Ähnlich
SLV 233615 Außenbeleuchtung 3,3 W
SLV
233615
ab € 36,88*
Ähnlich
SLV DOWNUNDER OUT LED S Wandbeleuchtung für den Außenbereich
SLV
233601
ab € 25,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen