Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV DOWNUNDER OUT LED S Wandbeleuchtung für den Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV DOWNUNDER OUT LED S Wandbeleuchtung für den Außenbereich
SLV DOWNUNDER OUT LED S Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85269136
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte DOWNUNDER OUT LED S Wandeinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart IP55 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
1.7 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
260 g
Einbauraum Breite
75 mm
Einbauraum Tiefe
70 mm
Einbauhöhe (max)
80 m
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garage
Schutzart
I
Befestigungstyp
Wandmontage
Verpackungsdaten
Paketgewicht
302 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
65 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
38 lm/W
Weitere Suchbegriffe: Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Außen-Wandeinbauleuchte, Außen-Wandeinbaustrahler, Außenwandeinbauleuchte, Außenwandeinbaustrahler, Outdoor-Wandeinbauleuchte, Outdoor-Wandeinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außenwandleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, einbaudeckenleuchte led 2700k, einbauleuchte led, einbauleuchte led 50mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
233615
ab € 36,55*
Ähnlich
SLV
233635
ab € 108,50*
Ähnlich
SLV
233621
ab € 30,80*
Ähnlich
SLV
233625
ab € 30,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.