Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7790/1 Torque wrench end fitting Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 7790/1 Torque wrench end fitting Schwarz 1 Stück(e)
Wera 7790/1 Torque wrench end fitting Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85272496
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078720001
EAN/GTIN:
     4013288196354
Suchbegriffe:
Anschweiß-Einsteckwerkzeug
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug
anschweiß einsteckwerkzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Torque wrench end fitting
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
24 mm
Breite
22 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.