Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7779/2 Silber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 7779/2 Silber 1 Stück(e)
Wera 7779/2 Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85272829
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078667001
EAN/GTIN:
     4013288196545
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Steckschlüsseladapterbit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
52 mm
Breite
28 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.