Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow easyCloth Gaderobe Bodenstehend 10 Haken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow easyCloth Gaderobe Bodenstehend 10 Haken Schwarz
PaperFlow easyCloth Gaderobe Bodenstehend 10 Haken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85275002
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PECPPSR003
EAN/GTIN:
     3660141260250
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
960 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
1320 mm
Paketgewicht
10020 g
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Stahl
Anzahl Haken
10 Haken
Rahmenfarbe
Schwarz
Material der übrigen Teile
Metall
Farbe anderer Teile
Weiß
Oberflächentyp
Gebürstet
Stil
Modern
Zielgruppe
Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
1750 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
PECPPSR001
ab € 81,10*
Sonstiges
Paperflow
PECPPSR002
ab € 76,23*
Sonstiges
Paperflow
PECPPSR004
ab € 77,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.