Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Lockout-Sicherheitsschloss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Brady Lockout-Sicherheitsschloss
Brady Lockout-Sicherheitsschloss
Artikel-Nr.:
     3461-H403318480838
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     813597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
38 mm
Korpustiefe
19.5 mm
Höhe
86.5 mm
Schäkeldurchmesser
6.35 mm
Horizontaler Abstand (max.)
20.32 mm
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
6 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Gleichschließung
Produktfarbe
Grün
Korpusmaterial
Nylon
Schäkelmaterial
Nylon
Schäkel Form
U-förmig
Anzahl der Sperrstifte
6
Schlüsselhalterfunktion
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 93,23*
€ 110,77*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 103,36*
€ 128,91*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 104,09*
€ 129,51*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 108,43*
€ 134,82*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 117,94*
€ 149,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 110,77*
€ 131,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,98*
€ 127,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,23*
€ 110,94
pro Paket
1 Paket enthält 1 Box (ab € 93,23* pro Box)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 664,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8188091
ab € 90,54*
Zubehör
RS Pro
8188060
ab € 34,30*
Zubehör
RS Pro
8188066
ab € 9,49*
Zubehör
RS Pro
489141
ab € 13,58*
Zubehör
RS Pro
489147
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.