Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Lockout-Sicherheitsschloss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brady Lockout-Sicherheitsschloss
Brady Lockout-Sicherheitsschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85275512
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     813595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
86.5 mm
Schäkeldurchmesser
6.5 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Gleichschließung
Produktfarbe
Schwarz
Schäkelmaterial
Nylon
Schäkel Form
U-förmig
Anzahl der Sperrstifte
6
Schlüsselhalterfunktion
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Box (ab € 92,02* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,74*
€ 154,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,38*
€ 152,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,97*
€ 145,14
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 109,67*
€ 130,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,03*
€ 126,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,02*
€ 109,50
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8188091
ab € 90,54*
Zubehör
RS Pro
8188060
ab € 34,30*
Zubehör
RS Pro
8188066
ab € 9,49*
Zubehör
RS Pro
489141
ab € 13,58*
Zubehör
RS Pro
489147
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.