Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11038796 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 11038796 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 300 W
Omnitronic 11038796 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 300 W
Omnitronic 11038796 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 300 W
Omnitronic 11038796 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 300 W
Omnitronic 11038796 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85288401
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038796
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
300 W
Musik Energie
600 W
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
96 dB
Rauschverhältnis (SNR)
121 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
19650 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
XLR-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
45 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1.75 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
380 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
15 "
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
770 mm
Paketgewicht
21250 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
800 W
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Verstärkerklasse
D
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Haus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,69*
€ 499,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,66*
€ 492,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 342,20*
€ 407,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,62*
€ 395,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,89*
€ 389,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,51*
€ 358,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.