Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11036954 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Omnitronic 11036954 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 80 W
Omnitronic 11036954 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 80 W
Omnitronic 11036954 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 80 W
Omnitronic 11036954 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 80 W
Omnitronic 11036954 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 80 W
Omnitronic 11036954 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 80 W
Omnitronic 11036954 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 80 W
Artikel-Nr.:
     2753M-5498363
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
80 W
Musik Energie
160 W
Frequenzbereich
60 - 18000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Empfindlichkeit
89 dB
Rauschverhältnis (SNR)
110 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
12100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich, Wandmontierbar
Anzahl des Antriebs
1
Treiberdurchmesser
25 mm
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
150 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
13400 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 386,20*
€ 421,65*
6 Tage
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 385,08*
€ 421,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,65*
€ 501,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,25*
€ 497,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,73*
€ 484,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,82*
€ 480,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,20*
€ 459,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.