Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11036961 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 11036961 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 150 W
Omnitronic 11036961 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 150 W
Omnitronic 11036961 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 150 W
Omnitronic 11036961 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 150 W
Omnitronic 11036961 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 150 W
Omnitronic 11036961 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 150 W
Omnitronic 11036961 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 150 W
Omnitronic 11036961 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85295030
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
150 W
Musik Energie
300 W
Frequenzbereich
60 - 18000 Hz
Empfindlichkeit
94 dB
Rauschverhältnis (SNR)
116 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
10850 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
in-Wand/in-Decke
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
8 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
200 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 "
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
12150 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 V
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Haus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,35*
€ 453,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,21*
€ 451,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,50*
€ 436,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,93*
€ 433,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,52*
€ 406,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.