Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Euro Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Euro Spot
SLV Euro Spot
SLV Euro Spot
SLV Euro Spot
SLV Euro Spot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85299990
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     153851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LEDs mit Stecksockel
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Dreh- und schwenkbarer Hochvoltstrahler EURO SPOT mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Durch den im zylindrischen Aluminium Leuchtenkopf verbauten GU10 Sockel ist die Leuchte für Halogen- und LED-Leuchtmittel mit einem Durchmesser von bis 5 cm geeignet.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
123 mm
Höhe
172 mm
Durchmesser
80 mm
Gewicht
480 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Schwenkbar
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.