Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric GB2CB08 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric GB2CB08 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1P
Schneider Electric GB2CB08 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1P
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85359965
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GB2CB08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Leistungsschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
74 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
3 A
Nennspannung
250 V
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
51 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
1P
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Auslösemethode
Thermomagnetisch
Installationstyp
DIN-Schiene
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
UL CSA
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.