Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Sicherungsautomat 1pol. 4.0A GB2CB09 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Sicherungsautomat 1pol. 4.0A GB2CB09 Stromunterbrecher
Schneider Electric Sicherungsautomat 1pol. 4.0A GB2CB09 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85360691
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GB2CB09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Leistungsschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
74 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
50 A
Nennspannung
250 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
74 mm
Verpackungstiefe
74 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
53 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Sicherungstyp
Thermodruck
Auslösemethode
Thermomagnetisch
Zertifizierung
UL CSA
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.