Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 680000 Toilettenpapierspender Weiß Kunststoff Rollen-Toilettenpapierspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 680000 Toilettenpapierspender Weiß Kunststoff Rollen-Toilettenpapierspender
Tork 680000 Toilettenpapierspender Weiß Kunststoff Rollen-Toilettenpapierspender
Tork 680000 Toilettenpapierspender Weiß Kunststoff Rollen-Toilettenpapierspender
Tork 680000 Toilettenpapierspender Weiß Kunststoff Rollen-Toilettenpapierspender
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85503247
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     680000
EAN/GTIN:
     7322540803853
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Toilettenpapier-Spender
Der Tork SmartOne® Spender für Toilettenpapier im Elevation Design ist ein modernes und effizientes Spendersystem für anspruchsvolle Waschräume mit hoher Besucherfrequenz. Die Einzeltuchentnahme kann den Verbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Spendern für Jumbo Toilettenpapier um bis zu 40 % senken, sodass pro Rolle mehr Toilettengänge möglich sind. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rollen-Toilettenpapierspender
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rollenmenge
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
279 mm
Verpackungshöhe
279 mm
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
269 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
680008
ab € 33,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.